FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X300L MENSOLA 52S STAMPATA 300(+10)X85X40 I - A0I52S5X300L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 85 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 310...310 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210131306
Artikelnummer
FCZA0I52S5X300L
Herstellernummer
A0I52S5X300L
Hersteller
FCZ
Höhe:
85 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
310...310 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


