FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210003603
Artikelnummer
FCZA0I51S4K100M100
Herstellernummer
A0I51S4K100M100
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)