Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3D040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.0 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3D040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003429

Artikelnummer

FCZA0I40R3D040M

Herstellernummer

A0I40R3D040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.11 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

4.69 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.97 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.32 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.