Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003238

Artikelnummer

FCZA0I33J3C055M

Herstellernummer

A0I33J3C055M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

55 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

34 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.6 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

8.6 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.41 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.97 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.