Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33D3E030P PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.5 3M I - A0I33D3E030P

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33D3E030P PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.5 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003108

Artikelnummer

FCZA0I33D3E030P

Herstellernummer

A0I33D3E030P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.