Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25x25-1.2 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25x25-1.2 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002897

Artikelnummer

FCZA0I32C3E025H

Herstellernummer

A0I32C3E025H

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.