Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I31G3X035Q PROFILATO 31-P 11/33 35-3.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 35 mm

  • Ausführung - Einfachprofil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002804

Artikelnummer

FCZA0I31G3X035Q

Herstellernummer

A0I31G3X035Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

35 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.