Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025H BANDELLA 31-P 7/42 25-1.2 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025H BANDELLA 31-P 7/42 25-1.2 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Einfachprofil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002767

Artikelnummer

FCZA0I31C3X025H

Herstellernummer

A0I31C3X025H

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0I31C3X025H - BANDELLA 31-P 7-42 25-1.2 3M I