Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002736

Artikelnummer

FCZA0I30B3B045M

Herstellernummer

A0I30B3B045M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

45 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.23 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

2.8 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.25 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.23 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato Omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.