Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)x130 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)x130 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210001999

Artikelnummer

FCZA0I10B6R500M

Herstellernummer

A0I10B6R500M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.