Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J200KS MENSOLA 57S BI-BAND 200(+20)X130X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210000718

Artikelnummer

FCZA0E57S7J200KS

Herstellernummer

A0E57S7J200KS

Hersteller

FCZ

Höhe:

130 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.