Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 175 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210000657

Artikelnummer

FCZA0E56S5J500MU

Herstellernummer

A0E56S5J500MU

Hersteller

FCZ

Höhe:

175 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.