FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 E - A0E56S5J400MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210138206
Artikelnummer
FCZA0E56S5J400MT
Herstellernummer
A0E56S5J400MT
Hersteller
FCZ
Höhe:
150 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


