FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200771 ONETRACK FAST T-BAR BRACKET BLACK S-9000/119-TB-B - 9200771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 49 mm
Breite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4012289007713
Artikelnummer
SYL9200771
Herstellernummer
9200771
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
49 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
17 mm
Transparent:
nein
OneTrack accessory, bracket for fixing the track to the T-bar, in painted steel. Recommended distance between clamps: 750 mm. Fmax clamp: 50N. Please verify the Fmax of the T-bar declared by manufacturer. Black.



