FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200718 ONETRACK 3PHASE STRAIGHT CONNECTOR BLACK 9003-4/B - 9200718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 115 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4012289007188
Artikelnummer
SYL9200718
Herstellernummer
9200718
Hersteller
SYL
Farbe:
schwarz
Länge:
115 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Höhe:
33 mm
Breite:
25 mm
Biegbar:
nein
BINARIO ONETRACK TRIFASE - GIUNTO DIRITTO NERO 9003-4/B



