FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200607 ONETRACK RECESS 3M BLACK CARTON TUBE 9000-3/B-R - 9200607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012289006075
Artikelnummer
SYL9200607
Herstellernummer
9200607
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
38 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein



