Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200602 ONETRACK RECESS 2M WHITE CARTON TUBE 9000-2/W-R - 9200602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012289006020

Artikelnummer

SYL9200602

Herstellernummer

9200602

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

38 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

OneTrack Recessed - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for recessed mounting, 2000 x 30.7 x37.8 mm (L x W x H), white (RAL 9010). Singular carton tube packaging.