FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200306 ONETRACK 3PHASE 2M BLACK 9000B-2/B-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012289003067
Artikelnummer
SYL9200306
Herstellernummer
9200306
Hersteller
SYL
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
sonstige
Schutzklasse:
I
Höhe:
38 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
31 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
BINARIO ONETRACK TRIFASE 2 METRI NERO 9000B-2/B-ST