Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2011841 LYTESPAN 1 SUPPORTO INSTALLAZ.PLAFONE NE - 2011841

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2011841 LYTESPAN 1 SUPPORTO INSTALLAZ.PLAFONE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 0 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5025768118410

Artikelnummer

SYL2011841

Herstellernummer

2011841

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

0 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Aggancio Montaggio