Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090055 SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT - 0090055

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090055 SYLPIPE L1500 2200LM 830 HIGH OUTPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288900551

Artikelnummer

SYL0090055

Herstellernummer

0090055

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

19 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Länge:

1500 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

35 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.7

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

APPARECCHIO SOTTOPENSILE A LED IP20 SYLPIPE 1500MM 2200 LUMEN 830 ALTA EMISSIONE LUMINOSA IK03