FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0090054 SYLPIPE L1200 1800LM 830 HIGH OUTPUT - 0090054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 54000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Packung
1 ST
EAN
5410288900544
Artikelnummer
SYL0090054
Herstellernummer
0090054
Hersteller
SYL
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
54000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Länge:
1200 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
35 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Polzahl:
2
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.7
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


