Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0067948 START WATERPROOF T 1200 IP65 4800LM 840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288679488

Artikelnummer

SYL0067948

Herstellernummer

0067948

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

40 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1278 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

78 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Start LED impermeabile 4800 Lm 840.Start Impermeabile, LED integrato resistente agli agenti atmosferici, con diffusore piatto stabilizzato ai raggi UV e prismi lineari progettati per ottenere un aspetto uniforme illuminato, ottimizzare la resa luminosae ridurre l'abbagliamento, clip diffusore in acciaio inox e staffe di fissaggio per il montaggio su superficie. Custodia in policarbonato, diffusore in policarbonato, 4800 lm, 38 W, 127 lm / W, 4000 K, corrente di pilotaggio 1050 mA, non dimmerabile, CRI80, IP65, IK08, classe I, vita media nominale (h): 50000, 1278 mm x 110 mm x 78 mm, classe energetica: A ++ A + A