Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048911 WAYLINE 600 2900LM 840 - 0048911

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048911 WAYLINE 600 2900LM 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2900 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288489117

Artikelnummer

SYL0048911

Herstellernummer

0048911

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

21 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2900 lm

Länge:

672 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

70 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

77 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Nennstrom:

550...550 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Wayline 600 2900lm 840