Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047198 KIT PLAFONE 1200X300X70MM - 0047198

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288471983

Artikelnummer

SYL0047198

Herstellernummer

0047198

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Höhe:

70 mm

Transparent:

nein

FEILO SYLVANIA ITALY: KIT PLAFONE 1200X300X70MM, Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione