Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047157 ST WTRPRF TUBULAR 1200 IP66 35W 3900LM IK10 830 PC - 0047157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 68000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3900 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288471570

Artikelnummer

SYL0047157

Herstellernummer

0047157

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

35 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

68000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3900 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

162...176.8 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

62 mm

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leuchtenlichtausbeute:

111 lm/W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

PLAFONIERA STAGNA LED TUBOLARE START WATERPROOF TUBULAR 1200 IP66 35W 3900 LUMEN 111LM/W IK10 830 3000K