Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0045160 BATTEN LED IP20 L1500 SINGLE 4000K - 0045160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288451602

Artikelnummer

SYL0045160

Herstellernummer

0045160

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Länge:

1500 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

43 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

48 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Zigbee:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

APPARECCHIO RESIDENZIALE LINEARE LED IP20 1500MM SINGOLO 2400 LUMEN 4000K IK02