FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042554 ISOLINE 3380MM 8150LM 4000K 1.7WD 1.7BLK - 0042554
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8150 lm
Packung
1 ST
EAN
5410288425542
Artikelnummer
SYL0042554
Herstellernummer
0042554
Hersteller
SYL
Max. Systemleistung:
57 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8150 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
3380 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennstrom:
250...272.7 mA
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
60000 h
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
rot
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
59 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Leistungsfaktor:
0.95
Klirrfaktor (THD):
10
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein