Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0040310 SYLBAY 4000K L4 32000LM WIDE DALI - 0040310

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0040310 SYLBAY 4000K L4 32000LM WIDE DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 31000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 205 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288403106

Artikelnummer

SYL0040310

Herstellernummer

0040310

Hersteller

SYL

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

31000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

205 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Breite:

386 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

726 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.98

Höhe/Tiefe:

133 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Riflettore Feilo Sylviania tipo/modello SYLBAY 4000K L4 32000LM WIDE DALI