Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039771 GRANIT IP54 26400LM 840 WB SSA - 0039771

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039771 GRANIT IP54 26400LM 840 WB SSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 26400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 165 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288397719

Artikelnummer

SYL0039771

Herstellernummer

0039771

Hersteller

SYL

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

165 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP54

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtenlichtausbeute:

160 lm/W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

763.9...833.3 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

370 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

10

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

163 mm

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

8

GRANIT IP54 26400LM 840 WB SSA