FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039737 GRANIT IP65 0-10V 19500LM 865 WB - 0039737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 19500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Max. Systemleistung - 120 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
5410288397375
Artikelnummer
SYL0039737
Herstellernummer
0039737
Hersteller
SYL
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Max. Systemleistung:
120 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
120000 h
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtausbeute:
163 lm/W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
526.3...574.2 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
298 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD):
10
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
168 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
9





