FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039732 GRANIT IP65 0-10V 26400LM 840 MB - 0039732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 26400 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 165 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
5410288397320
Artikelnummer
SYL0039732
Herstellernummer
0039732
Hersteller
SYL
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
26400 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
165 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
120000 h
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
723.7...789.5 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
ohne
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
370 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
163 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
4
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
7





