FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039346 START HIGHBAY LED 4000K 26000LM 60? - 0039346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 26000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
5410288393469
Artikelnummer
SYL0039346
Herstellernummer
0039346
Hersteller
SYL
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
26000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
339 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
194 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja



