Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030042 ToLEDo GLS V9 1920LM 840 E27 SL - 0030042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1920...1920 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288300429

Artikelnummer

SYL0030042

Herstellernummer

0030042

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1920...1920 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Durchmesser:

68 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1920 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

69.6...69.6 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 16W 1920 LUMEN (1920LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 120W CLASSE ENERGETICA E