Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029983 TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27 - 0029983

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029983 TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 150...150 lm

  • Farbtemperatur - 2000...2000 K

  • Länge - 173 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

5410288299839

Artikelnummer

SYL0029983

Herstellernummer

0029983

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

150...150 lm

Farbtemperatur:

2000...2000 K

Länge:

173 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

38 lm/W

Durchmesser:

180 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.22

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27