FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029914 TOLEDO MIRAGE A165 105LM E27 - 0029914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 105...105 lm
Farbtemperatur - 2000...2000 K
Länge - 303 mm
Packung
2 ST
EAN
5410288299143
Artikelnummer
SYL0029914
Herstellernummer
0029914
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
105...105 lm
Farbtemperatur:
2000...2000 K
Länge:
303 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
42 lm/W
Durchmesser:
168 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0...0 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.18




