FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029682 TOLEDO RT R7S 78MM 4,2W 470LM 827 - 0029682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 78 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288296821
Artikelnummer
SYL0029682
Herstellernummer
0029682
Hersteller
SYL
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Durchmesser:
17 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


