FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029664 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 - 0029664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 2.2...2.2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 52.5 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288296647
Artikelnummer
SYL0029664
Herstellernummer
0029664
Hersteller
SYL
Sockel:
G9
Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
52.5 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
114 lm/W
Durchmesser:
15 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1