FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029659 TOLEDO G4 2,4W 300LM 840 - 0029659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2.4...2.4 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Länge - 44 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288296593
Artikelnummer
SYL0029659
Herstellernummer
0029659
Hersteller
SYL
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2.4...2.4 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
13 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1