FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029628 TOLEDO SFERA 4,5W 470LM 865 E27 - 0029628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 5850...7150 K
Länge - 77 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288296289
Artikelnummer
SYL0029628
Herstellernummer
0029628
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Länge:
77 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0