FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029616 TOLEDO CANDELA 6,5W 806LM 865 E14 - 0029616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 5850...7150 K
Länge - 104 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288296166
Artikelnummer
SYL0029616
Herstellernummer
0029616
Hersteller
SYL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Länge:
104 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




