FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029585 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 840 E27 - 0029585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 3600...4400 K
Länge - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288295855
Artikelnummer
SYL0029585
Herstellernummer
0029585
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Länge:
107 mm
Lampenform:
Birnenform
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




