Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029581 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 827 E27 - 0029581

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Länge - 107 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288295817

Artikelnummer

SYL0029581

Herstellernummer

0029581

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Länge:

107 mm

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 8W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA F