Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029565 TOLEDO STICK 10W 1100LM 840 E27 - 0029565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3600...4400 K

  • Länge - 45 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288295657

Artikelnummer

SYL0029565

Herstellernummer

0029565

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Länge:

45 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Durchmesser:

45 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TUBOLARE TOLEDO STICK 10W 1100 LUMEN (1100LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 75W CLASSE ENERGETICA E