FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029559 TOLEDO STICK 5W 500LM 840 E27 - 0029559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3600...4400 K
Länge - 37 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288295596
Artikelnummer
SYL0029559
Herstellernummer
0029559
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Länge:
37 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
37 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0




