Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029541 TOLEDO RT TUBOLARE T25 2,5W 250LM 827 E14 - 0029541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288295411

Artikelnummer

SYL0029541

Herstellernummer

0029541

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Länge:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Durchmesser:

25 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO TUBOLARE T25 TRASPARENTE 2,5W 250 LUMEN (250LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 25W CLASSE ENERGETICA F