FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029539 TOLEDO RT SFERA SAT.6W 806LM 827 E27 - 0029539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 78 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288295398
Artikelnummer
SYL0029539
Herstellernummer
0029539
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Durchmesser:
46 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




