FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029536 TOLEDO RT SFERA SAT.4,5W 470LM 827 E14 - 0029536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288295367
Artikelnummer
SYL0029536
Herstellernummer
0029536
Hersteller
SYL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
80 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




