Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029484 TOLEDO RT CANDELA SAT.6W 806LM 827 E14 - 0029484

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288294841

Artikelnummer

SYL0029484

Herstellernummer

0029484

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Länge:

97 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

134 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO CANDELA SATINATA 6W 806 LUMEN (806LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA E