FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029332 TOLEDO RT GOCCIA 8W 1055LM 840 E27 - 0029332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 108 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288293325
Artikelnummer
SYL0029332
Herstellernummer
0029332
Hersteller
SYL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
108 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




