Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029329 TOLEDO RT GOCCIA 7W 806LM 840 E27 - 0029329

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 108 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288293295

Artikelnummer

SYL0029329

Herstellernummer

0029329

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

108 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA TRASPARENTE 7W 806 LUMEN (806LM) 840 4000K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 60W CLASSE ENERGETICA E